{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
Vrsta IP-zaščite | IP 67 | |
Cona ATEX | brez | |
Oznaka proizvajalca | NOVA 5K 42W | |
Svetlobni tok | 600 lm - 6.000 lm | |
Čas obratovanja | 1 h - 12 h | |
Napajanje | Akumulatorska | |
Vrednost CRI | 80 | |
Število vključenih akumulatorjev | 1 | |
Vrsta akumulatorja | Li-ionski | |
Kapaciteta akumulatorja | 5,2 Ah | |
Napetost akumulatorja | 11,1 V | |
Celotna dolžina | 275 mm | |
Celotna širina | 92 mm | |
Celotna višina | 275 mm | |
Masa | 2.600 g | |
Vrsta izdelka | Delovne svetilke | |
Poraba moči | 42 W |
Številka izdelka | 081254 42 | |
EAN/GTIN | 5708997354438 | |
Številka proizvajalca | 03.5443 |