Izvedba:
- Namestitev predalov, polic ipd. je možna v rastru 20 mm. Osnovne in nadgradne omare so opremljene s primernimi luknjami za medsebojno vijačno povezovanje, dodatno opremljanje s transportno enoto (do višine 1200 mm) ali za pritrditev na steno.
- Vrata z varno zaokroženimi robovi, ojačana in odporna proti zvijanju, dobavljiva kot krilna ali drsna izvedba, z ali brez okna iz polikarbonata. Brez vrat lahko omara služi tudi kot odprti regal.
- Cilindrične ključavnice s po 2 ključema, vgrajene v vrtljivi ročaj. Sistem zaklepanja z varnostno kartico je dobavljiv za doplačilo po ponudbi.
Lakiranje:
Standardno ohišje svetlo sivo RAL 7035, vrata in predali signalno modra RAL 5005, prašnata barva.
Opomba:
- Za police in pribor za sistemske omare glejte art. 957000 − 957100.
- Vgradnja predalov v osnovnih omarah zgoraj v ohišju, v nadgradnih omarah pa spodaj v ohišju.
- Omare, ki so oz. bodo naknadno opremljene s predali, je potrebno s sidranjem v tla ali steno zavarovati proti neželenemu prevračanju, v nobenem primeru jih ni dovoljeno opremljatis transportno enoto.
- Pri razporejanju predalov v ohišju je treba paziti, da je vsota prednjih višin posameznih predalov enaka uporabni višini ohišja.