Delovna miza, levo 3 predali, desno 1 krilna vrata

Št. art.: 931400
od 
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 2-8 tednih
0 kosov na zalogi
  • Konstrukcijska izvedba: Konstrukcija iz kotnega železa
  • Višina delovne mize: 850
  • Nosilnost predalov/polic: 100
  • Debelina plošče: 50
  • Izvlek predala (delno/v celoti): 90

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Opis

Izvedba:

  • Delovna plošča debeline 50 mm, iz multipleksa-bukev, odporna proti zvijanju, lakirana z brezbarvnim UV-lakom.
  • Zvarjena konstrukcija iz kotnega železa in jeklene pločevine, izredna stabilnost.
  • Predali iz jeklene pločevine z aluminijasto prijemalno letvijo in trakom za napis. Izvlečljivi do 90 %.
  • Vrata iz jeklene pločevine.
  • Cilindrične ključavnice s po 2 ključema, z enakim zaklepanjem po delovni mizi.

Lakiranje:

Ogrodje svetlo sivo RAL 7035, predali in vrata signalno modra RAL 5005, prašnata barva.