Izvedba:
Iz 3 mm debele jeklene pločevine. Višina za viličarja je 100 mm.
S pocinkano mrežno rešetko.
Vroče cinkana po EN ISO 1461.
Uporaba:
Za varno skladiščenje in polnjenje sodov 200 l in manjših kanistrov. Za vnetljive tekočine GHS-kategorij 1 − 3 in vodi nevarnih tekočin GHS-kategorij 1−4
Standard:
Izjava o skladnosti (ÜHP) glede na seznam določil o izvedbi direktive StawaR (direktiva o jeklenih lovilnih posodah).
Opomba:
Podstavke za 200-litrske sode najdete pod art.
981480 in art.
981490.