Lovilna kad, zložljiva in povozna Rigid-Lock Quick Berm® 890 l

Št. art.: 984100 890
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 1-2 tednih
0 kosov na zalogi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Oznaka proizvajalca Rigid-Lock QuickBerm®
Prostornina 890
Širina 2.400 mm
Globina 1.200 mm
Višina kadi 300 mm
Višina v zloženem stanju 150 mm
Širina v zloženem stanju 610 mm
Globina v zloženem stanju 610 mm
Vrsta izdelka Zložljiva kad

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 984100 890
EAN/GTIN 697841156425
Številka proizvajalca 28514

Opis

Izvedba:

Povozna zložljiva kad iz tkanine s prevleko iz PVC. Enodelna konstrukcija – hitra in preprosta postavitev, montaža ni potrebna. Tkanina s prevleko iz PVC je odporna proti številnim kemikalijam, vključno z nafto, olji, mazalnimi sredstvi in večino kislin. Dolgotrajna odpornost proti UV-svetlobi, idealna za uporabo na prostem.
Tehnologija Rigid-Lock: Patentirana zasnova opornih stebrov maksimira notranji prostor lovilne kadi in zmanjša
nevarnost padcev na zunanjih straneh. Stranske stene zaklenete v navpičnem položaju 90° v višini 30 cm za
visoko strukturno stabilnost. Stranske stene je mogoče hitro spustiti, da se
omogoči preprost dovoz in odvoz. Držalo je v zaščitnem najlonskem pestu, poleg tega je zaskočeno v spodnjem položaju in vzdrži
težo prometa vozil z maso do 5000 kg na pnevmatiko. Pesto vsebuje integrirane luknje za vpetje
sider (sidra niso vključena v obseg dobave).
CriticalCorner™: Ojačana zasnova CriticalCorner™ z diagonalnimi zvari po obodu, ustvarjenimi z visokofrekvenčnim varjenjem, ob
uporabi elektromagnetne energije in tlaka ustvari trajen, neprepusten spoj za
100-odstotno neprepustnost. Preprečuje nabrekanje, odstopanje ali posedanje robov pri popolni neprepustnosti
za zanesljivost, ki onemogoča prehajanje tekočin. Stene vključujejo 25 mm neobrabljiv rob vzdolž zgornjega roba
za dodatno ojačitev sten in nepoškodovanost. Zatesnitve zvarov preprečujejo, da bi zrak, plini, pare ali tekočine
prodrli v pregrado ali uhajali iz nje.
Obstojna povozna zložljiva kad za sode, zaboje IBC in rezervoarje. Spremenjena tkanina s prevleko iz PVC EnGuard™ V je primerna za postavitev težkih materialov v delovni prostor, občasne situacije dovozov in odvozov ter gibanja pešcev.

Opomba:

  • Pri zunanjih merah dodajte širini in globini 203 mm, da upoštevate oporo in pesto.
  • Pri izbiri velikosti pregrade je treba upoštevati razdaljo 305 mm pri dovozu ali odvozu za spuščanje in dviganje stene.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Več izdelkov iz posebne ponudbe "Varnost"