Izvedba:
Najbolj uporabljane garniture orodja v dvobarvnih vložkih iz poliuretanske trde pene.
Pena z zaprtimi porami je
odporna proti olju in ne vpija nobene tekočine.
Zgornja plast je antracitne barve,
kontrastna modra barva pod njo opozarja na
manjkajoče orodje.
Vložki iz trde pene
napolnijo 1/3 (176 × 383 × 30 mm) (primerni so tudi za GARANT stene za orodje art.
923210 vel. 176) ali
2/3 (352 × 383 × 30 mm)
uporabne površine predala.
Primerno za:
Delavniške vozičke GARANT in HOLEX
globine 470 mm in 450 mm z v celoti izvlečljivimi predali art.
916300 / 6302 / 6310 / 6330 / 6331 / 6332 / 6333 / 6338 / 6442 / 6480 / 6485. Za delavniške vozičke z
delno izvlečljivimi predali le
pogojno primerno.
Obseg dobave:
Prazen vložek iz trde pene art.
916737 vel. 0: 1 kos
Viličasti ključ / viličasto obročni ključ z ragljo art.
614870 vel. 8; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19: po 1 kos