{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
Debelina materiala | 1 mm | |
Izbira barv | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Število potrebnih naležnih kotnikov za montažo 1 kotne delovne plošče | 2 kosa = 1 garnitura | |
Maksimalna nosilnost | 400 kg | |
Material | Jeklena pločevina | |
Vsebina garniture | 2 | |
Vrsta izdelka | Naležni kotnik |
Številka izdelka | 933664 | |
EAN/GTIN | 4045197377326 |