{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
Debelina materiala | 1,5 mm | |
Izbira barv | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Višina | 75 mm | |
Širina | 940 mm | |
Globina | 85 mm | |
Nosilnost | 25 kg | |
Vrsta izdelka | Nosilne letve |
Številka izdelka | 921829 | |
EAN/GTIN | 4045197276810 |