{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
za tip | 125 | |
Širina čeljusti b | 96 mm | |
Širina b1 | 20 mm | |
c | 12 mm | |
c1 | 39 mm | |
Višina čeljusti h | 50 mm | |
Višina h1 | 45 mm | |
Višina h2 | 14 mm | |
Dolžina čeljusti l | 62 mm | |
l1 | 4 mm | |
Območje vpenjanja S1 | 9 − 75 / 19 − 172 mm | |
ustreza barvni kodi | T-Rex; Centro Gripp | |
Vrsta izdelka | Čeljusti primeža |
Številka izdelka | 361227 125 | |
EAN/GTIN | 4250364400763 | |
Številka proizvajalca | 6921884041041 |