Izvedba:
- Stružna glava za ročno upravljanje s spiralnim navojem, centrično vpenjanje.
- Telo glave je iz litine ali jekla.
- Plano spiralni obroč je kovan v utopu, centriran in kaljen.
- Boki spirale in navoja so brušeni.
- Visoka natančnost krožnega teka, bolj točno kot po DIN 6386.
Uporaba:
Stružna glava je pritrjena neposredno na glavo vretena brez prirobnice.
Za glave vretena DIN 55029 s sprežniki Camlock.
Standard:
DIN 55027 in DIN 55029.
Obseg dobave:
Vklj. z: 1 garnitura = 3 kaljene vrtalne čeljusti, s stopnjami navzven.
1 garnitura = 3 kaljene stružne čeljusti, s stopnjami navznoter.
1 vpenjalni ključ in glede na stružno glavo primerni pritrdilni vijaki ali sprežniki.
Dodatni pribor:
Za
nadomestne in dodatne čeljusti glejte art.
312971−
312991.