Ta artikel ni več del asortimana. Če iščete alternativo, si oglejte povezave ali stopite v stik z nami.

Štiričeljustna stružna glava s cilindričnim centriranjem, lita DIN 702-4

Št. art.: 312000

Opis

Izvedba:

  • Plano spiralni navoj je kovan v utopu, centriran in kaljen.
  • Boki spirale in navoja čeljusti so brušeni.
  • Visoka točnost krožnega teka.

Uporaba:

Za strojna vretena s cilindričnim centrirnim vpenjanjem ali za vpenjanje s prirobnico. Surova prirobnica art. 317000 mora biti vedno najprej prilagojena na stroj in nato na stružno glavo.

Standard:

DIN 702-4.

Material:

Litina

Obseg dobave:

1 garnitura = 4 kaljene vrtalne čeljusti s stopnjami navzven.
1 garnitura = 4 kaljene stružne čeljusti, s stopnjami navznoter.
1 vpenjalni ključ in ustrezni pritrdilni vijaki ali sprežniki za različne izvedbe glav.

Dodatni pribor:

Za nadomestne in dodatne čeljusti glejte art. 314100315300. Za zaščito pred odrezki glejte art. 312800.

Opomba:

DIN 702-4 ustreza staremu standardu DIN 6350-1.
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
    Zunanji ⌀ A (mm) Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico