Izvedba:
- Kot konice 60°, ⌀ vpenjalnega kroga 8 − 80 mm.
- Prednapet, aksialno nastavljiv paket krožnikastih vzmeti, izravnava poglobitve v središču.
- Konico lahko preprosto ostrimo.
Uporaba:
Sojemalo vpnemo na konus vretena na stružnici.
Obseg dobave:
1 osnovno telo art.
327520 (primerno za desni in levi tek).
1 centrirana konica.
327660, ⌀ 6 mm, za sojemalni nastavek vel. 13 − 24.
1 centrirana konica.
327660, ⌀ 12 mm, za sojemalni nastavek vel. 21 − 40.
4 sojemalni nastavki za delovno območje ⌀ 13 − 100 mm (art.
327600 oz.
327610: vel. 13 − 24, 21 − 40, 33 − 64; art.
327640 oz.
327650: vel. 51 − 100).
V leseni škatli, kjer je prostora še za dodatnih 6 sojemalnih nastavkov in 3 centrirne konice (za razširitev na območje ⌀ 9−160 mm).
Opomba: