Ta artikel ni več del asortimana. Če iščete alternativo, si oglejte povezave ali stopite v stik z nami.

Garnitura čelnih sojemal v leseni škatli desna 3

Št. art.: 327450 3

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Morsekonus 3
⌀ delovnega območja 13 mm - 100 mm
⌀ centrirne konice 6 / 12 mm
Masa 3,9 kg
Vrsta izdelka Čelno sojemalo

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 327450 3
Številka proizvajalca 088501

Opis

Izvedba:

  • Kot konice 60°, ⌀ vpenjalnega kroga 8 − 80 mm.
  • Prednapet, aksialno nastavljiv paket krožnikastih vzmeti, izravnava poglobitve v središču.
  • Konico lahko preprosto ostrimo.

Uporaba:

Sojemalo vpnemo na konus vretena na stružnici.

Obseg dobave:

1 osnovno telo art. 327520 (primerno za desni in levi tek).
1 centrirana konica. 327660, ⌀ 6 mm, za sojemalni nastavek vel. 13 − 24.
1 centrirana konica. 327660, ⌀ 12 mm, za sojemalni nastavek vel. 21 − 40.
4 sojemalni nastavki za delovno območje ⌀ 13 − 100 mm (art. 327600 oz. 327610: vel. 13 − 24, 21 − 40, 33 − 64; art. 327640 oz. 327650: vel. 51 − 100).
V leseni škatli, kjer je prostora še za dodatnih 6 sojemalnih nastavkov in 3 centrirne konice (za razširitev na območje ⌀ 9−160 mm).

Opomba:

Nasprotni del za 321750 in 321770.