Izvedba:
Visokorazvite brusne plošče, s
superabrazivnimi brusnimi sredstvi (CBN oz. diamanti) z vezivom iz umetne smole, za ravno brušenje in brušenje po zunanjem obodu. Izredno čvrsto,
osnovno telo brusnih plošč VIB-Star, optimizirano glede vibracij, omogoča
visoko stopnjo dušenja za mirne, enakomerne brusne procese z visoko kakovostjo površine.
- Ekstremno povečanje zmogljivosti (faktor G) v primerjavi z običajnimi brusnimi sredstvi.
- Konstrukcija nosilnega telesa duši vibracije, kar občutno podaljša življenjsko dobo.
- Nenehno samodejno ostrenje zaradi enakomerne obremenitve in izostanka cikličnih period brušenja.
Diamantna obloga za visokozmogljivo brušenje materialov
s kratkimi odrezki brez vsebnosti železa, kot so npr. karbidna trdina, keramični materiali (PKS), prevleke iz trdih materialov.
Uporaba:
- Univerzalno uporabne za vse materiale od trdote pribl. 58 HRC (meja ekonomičnosti).
- Za ravno brušenje in brušenje po zunanjem obodu (vzdolžno brušenje, ravno zarezovalno brušenje).
- Na vseh običajnih brusilnih strojih v strojegradnji in pri izdelavi orodja in kalupov npr. Jung, ABA, Blohm, Elb, Mägerle, Ziersch & Hotz, Jones & Shipman.
- Potrebno je hlajenje z emulzijo oz. z brusnim oljem.
- Superabrazivne CBN/diamantne brusne plošče se uporabljajo vedno z manjšo širino (največ polovično) kot običajne brusne plošče.
Specifikacija:
D126C75B-VIB-STAR W-Carbide.
Opomba:
Te brusne plošče lahko poravnate na jeklenem ingotu s pristavljanjem pribl. 0,02 mm. Alternativno tudi z napravo za poravnavanje brusnih plošč art.
599600. Ostrenje brusnih plošč (odpiranje veziva) s kamnom za ostrenje brusnih plošč art.
599840.