Lamelni brusni disk long life ZA, koničen ⌀ 150 mm

Št. art.: 565286
od 
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave

Cene po lestvici:

  • od 1
    od 5,10 €
  • od 10
    od 4,25 €
po ponudbi
Dobavljivo
432 kosov na zalogi
  • Kratica za brusno sredstvo: ZA
  • Delež železa, žvepla in klora: < 0,1
  • za material: INOX; Jeklo
  • maksimalna obodna hitrost: 80

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Opis

Izvedba:

  • Kakovosten cirkonijev korund (ZA) za visoko zmogljivost brušenja.
  • Krožnik iz steklenih vlaken za optimalno silo pritiskanja.
  • Univerzalna uporaba za jeklo in INOX.
  • Za najboljše rezultate pri delu s kotnimi brusilniki vseh zmogljivostnih razredov.

long life – zelo gosta razporeditev lamel za maksimalno življenjsko dobo.

Uporaba:

Univerzalno brušenje, brušenje površin, posnemanje in zaključna obdelava robov.