{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
Brusno sredstvo | Cirkonijev korund (ZA) | |
Kratica za brusno sredstvo | ZA | |
Delež železa, žvepla in klora | < 0,1 % | |
Opis oblike | izbočena | |
⌀ plošče | 100 mm | |
⌀ izvrtine | 16 mm | |
za material | INOX; Jeklo | |
maksimalna obodna hitrost | 80 m/s | |
Vrsta izdelka | Lamelni brusni disk |
Številka izdelka | 565283 80 | |
EAN/GTIN | 4062406159382 |