{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
Stopnja preciznosti | zelo groba | |
Stopnja trdote | trda | |
Delež železa, žvepla in klora | < 0,1 % | |
⌀ plošče | 100 mm | |
Debelina plošče | 13 mm | |
3M-oznaka | CG-DC | |
Maksimalno število vrtljajev | 6.000 min-1 | |
Vrsta izdelka | groba brusna koprena za čiščenje |
Številka izdelka | 556310 | |
EAN/GTIN | 3134375440943 | |
Številka proizvajalca | 7000033482 |