CBN-brusni čep galvanski B126 CBN

Št. art.: 552650
od 
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Dobavljivo
128 kosov na zalogi
  • Kratica za brusno sredstvo: CBN

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Opis

Izvedba:

Precizno brušeni surovci z CBN-slojem. Izredna učinkovitost in obstojnost zaradi galvanskega veziva na osnovi niklja.

Uporaba:

Za ročno ali strojno uporabo na industrijskih robotih ali brusnih strojih za brušenje po notranjem obodu ter CNC brusnih strojih. Za fino brušenje izvrtin, radijev, kontur ter za odstranjevanje zarobka in robljenje.
Za vsa kaljena, poboljšana in visokolegirana jekla.
Priporočene obodne hitrosti:CBN suho 15−25 m/s, CBN mokro 20−40 m/s.

Opomba:

Diamantne brusne ploščice najdete od art. 559000; diamantne pile od art. 529150.
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
    ⌀ glave (mm) Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico