{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
⌀ vpenjanja | 33,5 mm | |
Trn za rezkarje | SK 42 | |
Vpenjalna širina | 3 mm - 7,5 mm | |
Vpenjalna površina | gladka | |
Trdota | 60 HR | |
Profil | okrogla | |
Dolžina L | 42 mm | |
Izvedba | skrajšan sprednji del | |
Vrsta izdelka | Vpenjalna glava |
Številka izdelka | 329910 33,5 | |
EAN/GTIN | 2050001073624 | |
Številka proizvajalca | SK42BZIGR33,5 |