Št. izdelka: 192970

Fresa de desbaste Sin revestimiento

Brand: GARANT

Fresa de desbaste Sin revestimiento

Unit price
od 
199,53 €
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs

Opis

Ejecución:

Perfil de labio destalonado.
Filos frontales libres en el centro. Los amplios labios dentados se pueden rectificar de nuevo con frecuencia sin variación del perfil.

Ventaja:

Para desbastes con poca profundidad de corte (predominantemente en la cara frontal).
Muy estables, gracias a que sobresalen poco del husillo de la máquina.

Technical Data

Recubrimiento
Sin revestimiento
Material de corte
HSS Co 8
Perfil de fresado
NR
Refrigeración interior
no
anillo de color
sin

Application Table

Aluminio (que produce virutas cortas)
N
83
Acero < 500 N/mm²
P
28
Acero < 750 N/mm²
P
23
Acero < 900 N/mm²
P
23
Acero < 1100 N/mm²
P
12
GG(G)
K
23
CuZn
N
55
Uni
 
húmedo máximo
 
loading spinner image
loading spinner image

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico

V nakupovalno košarico