Visokozmogljivi svedri VHM, držalo Whistle-Notch DIN 6535 HE TiAlN

Št. art.: 122398
od 
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo
425 kosov na zalogi
  • Rezalni material: VHM
  • Izvedba: 4×D
  • Kot konice: 140
  • Držalo: DIN 6535 HE s h6
  • z notranjim hlajenjem: ne

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Opis

Izvedba:

Čvrsto jedro in specialno koničenje − zaradi tega reže prečno rezilo z veliko točnostjo centriranja. Ravni glavni rezili z rahlo zaokrožitvijo roba in posebna oblika utorov ustvarjajo kratke odrezke.

Opomba:

Dolžina spirale LC = L2 + 1,5 × DC.1
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
    ⌀ DC m7 (mm) Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico