Ta artikel ni več del asortimana. Če iščete alternativo, si oglejte povezave ali stopite v stik z nami.

HPC svedri VHM, cilindrično držalo DIN 6535 HA 9,7 mm

Št. art.: 122690 9,7
  • Rezalni material: VHM
  • Izvedba: 6×D
  • Kot konice: 135
  • Držalo: DIN 6535 HA s h6
  • z notranjim hlajenjem: da, s 25 bari

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Nazivni ⌀ DC 9,7 mm
Prevleka TiAlN
Rezalni material VHM
Standard DIN 6537
Izvedba 6×D
Toleranca nazivnega ⌀ h7
Število rezil Z 2
Kot konice 135 stopinj
Priporočena maksimalna globina vrtanja L2 46,5 mm
Držalo DIN 6535 HA s h6
z notranjim hlajenjem da, s 25 bari
Strategija odrezovanja HPC
Polstandardno da
Dolžina utorov Lc 61 mm
Celotna dolžina L 103 mm
⌀ držala Ds 10 mm
Podajanje f v GJS ADI > 800 N/mm2 0,29 mm/v
Barvni prstan bela
Vrsta izdelka Spiralni svedri

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 122690 9,7

Tabela aplikacije

GG
K
110
GGG
K
90
GJS, ADI > 800N/mm²
K
70
mokro maks.
 
mokro min.
 

Opis

Izvedba:

3 fazni rezalni robovi za posebej visoko natančnost in kakovostno obdelavo površine pri ozkih tolerancah izvrtin. Asimetrična geometrija čelnih rezil za zelo visoko zmogljivost odrezovanja. Inovativni visokozmogljivi svedri za litino nove generacije v HPC-področju.

Prednosti:

Za HPC visokozmogljivo vrtanje v litih materialih. Izjemno primerni za bainitno lito železo (ADI).

Opomba:

Dolžina spirale LC = L2 + 1,5 × DC.1
Obliki HB in HE dobavljivi po enaki ceni kot HA.
Oblika HB: naročite art. 122690 + 129100HB.
Oblika HE: naročite art. 122690 + 129100HE.
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
    ⌀ DC h7 (mm) Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico