{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
Dolžina | 5 m | |
Širina | 4 m | |
Debelina folije | 10 µm | |
Material folije | HDPE-folija | |
Področje uporabe | Pleskarska ponjava za prekrivanje | |
Barva | prozoren | |
Prepustnost svetlobe | prozorna | |
Z lepilnimi/držalnimi trakovi | ne | |
Vrsta izdelka | Ponjave za prekrivanje |
Številka izdelka | 087212 4X5 | |
EAN/GTIN | 4013307101499 | |
Številka proizvajalca | 96940510-329 |