Lamelni brusni disk 769F, krožnik iz steklenih vlaken ploščati 120

Št. art.: 565510 120
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave

Cene po lestvici:

  • od 1 kos
    4,90 € / kos
  • od 10 kos
    4,08 € / kos
po ponudbi
Naknadna dobava
0 kosov na zalogi
  • Kratica za brusno sredstvo: Keramika
  • Delež železa, žvepla in klora: < 0,1
  • za material: INOX; Jeklo
  • maksimalna obodna hitrost: 80

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Brusno sredstvo Keramična brusna zrna (CER)
Kratica za brusno sredstvo Keramika
Zrnatost 120
Delež železa, žvepla in klora < 0,1 %
Opis oblike ploščati
⌀ plošče 115 mm
⌀ izvrtine 22,23 mm
za material INOX; Jeklo
maksimalna obodna hitrost 80 m/s
Vrsta izdelka Lamelni brusni disk

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 565510 120
EAN/GTIN 5902658113123
Številka proizvajalca 51996

Tabela aplikacije

Jeklo < 900 N/mm
 
Jeklo < 1400 N/mm
 
Jeklo < 55 HRC
 
Jeklo < 60 HRC
 
Jeklo < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
suho
 

Opis

Izvedba:

Mešanica brusnih zrn iz precizno oblikovanih keramičnih brusnih zrn za visoko zmogljivost brušenja in dolgo življenjsko dobo.

Uporaba:

Univerzalno brušenje z zmogljivimi kotnimi brusilniki.