Garnitura ključavničarskih pil, 6-delna, v torbici iz umetne mase

Št. art.: 518970
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
331 kosov na zalogi
  • Standard: DIN 7283

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Standard DIN 7283
Število ključavničarskih pil 6
Vrsta izdelka Ključavničarske pile

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 518970
EAN/GTIN 4009215005103
Številka proizvajalca 11861020

Tabela aplikacije

Alu Mg
 
Jeklo < 900 N/mm
 
Jeklo < 1400 N/mm
 
Jeklo < 55 HRC
 
INOX
 
GG(G)
 
CuZn
 
Umetna masa, GFK
 
Les
 

Opis

Izvedba:

Iglaste pile so izdelane na preciznih avtomatskih strojih. Zagotavljajo veliko učinkovitost in imajo dolgo življenjsko dobo. Surovce najprej oblikujejo s kovanjem in brušenjem, zatem pa jim specialni stroji izdelajo natančen nasek, ki ima enakomerno gostoto in globino. Gotove pile imajo zato idealno obliko zob, ki ustreza posameznim tipom pil. Iglaste pile zagotavljajo gladko obdelane površine.
6-delna garnitura ključavničarskih pol s po 1 pilo s ploščato konico, ploščate-tope, polokrogle, okrogle, trikotne in štirikotne oblike.
Dolžina brez nasadila 100 mm, nasek 2.
Z ročajem iz trdega lesa.