Enoročna žaga, križno brušeni zobje 250 mm

Št. art.: 581730 250
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
3.354 kosov na zalogi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Zob na colo 9
Dolžina lista 250 mm
Vrsta izdelka Ročna žaga

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 581730 250
EAN/GTIN 4045197910400

Opis

Izvedba:

Kompaktna enoročna žaga z ergonomičnim dvokomponentnim ročajem iz aluminijeve tlačne litine in izvrtino za obešanje. Natančen zaskok v 3 stopnjah za varno delo z večjo močjo.
Žagin list z natančnim križno brušenim ozobljenjem, debelina lista 0,9 mm. Odporna tankoslojna prevleka za manjše trenje in manj oprijemanja odrezkov. Impulzno kaljeno ozobljenje z enakomernim razpiranjem za dolgotrajno ostrino in raven rez.

Uporaba:

Izjemno primerno za reze prečno na vlakna. Hiter in raven rez z minimalnim naporom.