Garnitura vpenjalnih blokov, 24-delna trda 100

Št. art.: 557470 100
Nastavi ceno 24 kos (0,89 € / 1 kos)
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
533 kosov na zalogi
  • Kratica za brusno sredstvo: A

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Brusno sredstvo Običajni korund (A)
Kratica za brusno sredstvo A
Zrnatost 100
Stopnja preciznosti fina
Širina 68 mm
Višina 26 mm
Dolžina 100 mm
Število prevlečenih površin 4
Število gobic 24
Vrsta izdelka Brusna gobica

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 557470 100
EAN/GTIN 4062406155940

Tabela aplikacije

Alu Mg
 
Jeklo < 900 N/mm
 
Jeklo < 1400 N/mm
 
Jeklo < 55 HRC
 
Jeklo < 60 HRC
 
Jeklo < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Umetna masa, GFK
 
Les
 
Kamen
 
Laki
 
Uni
 
mokro maks.
 
suho
 

Opis

Izvedba:

Brusni blok v trdi izvedbi z večjo trdnostjo robov. 4-stranska obloga z običajnim korundom (A).
Keramična prevleka za daljšo življenjsko dobo.
Manjši vnos tujkov na površino obdelovanca z vezivom brez topil.

Prednosti:

  • Elastične, brez prelomov in gubanja pri brušenju.
  • Vse brusne gobice so primerne tudi za mokro brušenje.
  • Brusna površina se le malo zamaže, pralne.

Uporaba:

Za posnemanje zarobka in brušenje lesenih, kovinskih in lakiranih površin.