Ta artikel ni več del asortimana. Če iščete alternativo, si oglejte povezave ali stopite v stik z nami.

Na voljo je alternativni izdelek:

Rezkar VHM za utore 19,5X4 mm

Št. art.: 208025 19,5X4
  • Rezalni material: VHM
  • Standard: DIN 850 D/F
  • Profil rezkanja: križno ozobljeni
  • Tip: N
  • Toleranca nazivnega ⌀: e8

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

⌀ rezila DC 19,5 mm
Dolžina rezila Lc 4 mm
Prevleka TiAlN
Rezalni material VHM
Standard DIN 850 D/F
Profil rezkanja križno ozobljeni
Tip N
Toleranca nazivnega ⌀ e8
Število zob Z 10
Smer pristavljanja vodoravno
Delovna širina ae pri rezkanju Rezkanje utorov v polno, globina 1×D
Držalo DIN 6535 HB s h6
z notranjim hlajenjem ne
za moznike DIN 6888 4,0×7,5 mm
⌀ sprostitve D1 5,6 mm
Celotna dolžina L 63 mm
⌀ držala Ds 10 mm
Podajanje fz za rezkanje utorov v jeklo < 900 N/mm2 0,038 mm
Toleranca držala h6
Kot posnetja roba 90 stopinj
Barvni prstan zelena
Vrsta izdelka Utorni rezkarji

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 208025 19,5X4

Tabela aplikacije

Jeklo < 500 N/mm
P
70
Jeklo < 750 N/mm
P
67
Jeklo < 900 N/mm
P
65
Jeklo < 1100 N/mm
P
63
Jeklo < 1400 N/mm
P
60
INOX < 900 N/mm²
M
40
Uni
 
mokro maks.
 

Opis

Izvedba:

Režejo po obodu, križno ozobje. Zaradi brušenih stranskih prostih ploskev se ne morejo zagozditi v obdelovancu.

Opomba:

Za rezkanje utorov segmentnih moznikov DIN 6888 ali za rezkanje manjših utorov.
Rezkanje utorov v polno: fz za ap = 0,25 × D.
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
    ⌀ DC × LC h11 × e8 (mm) Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico