{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
⌀ rezila DC | 13,5 mm | |
Dolžina rezila Lc | 4 mm | |
Prevleka | TiAlN | |
Rezalni material | VHM | |
Standard | DIN 850 D/F | |
Profil rezkanja | križno ozobljeni | |
Tip | N | |
Toleranca nazivnega ⌀ | e8 | |
Število zob Z | 8 | |
Smer pristavljanja | vodoravno | |
Delovna širina ae pri rezkanju | Rezkanje utorov v polno, globina 1×D | |
Držalo | DIN 6535 HB s h6 | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
za moznike DIN 6888 | 4,0×5,0 mm | |
⌀ sprostitve D1 | 4,6 mm | |
Celotna dolžina L | 56 mm | |
⌀ držala Ds | 10 mm | |
Podajanje fz za rezkanje utorov v jeklo < 900 N/mm2 | 0,035 mm | |
Toleranca držala | h6 | |
Kot posnetja roba | 90 stopinj | |
Barvni prstan | zelena | |
Vrsta izdelka | Utorni rezkarji |
Številka izdelka | 208025 13,5X4 |