Rezkar za podolgovate luknje 16 mm

Št. art.: 191080 16
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
39 kosov na zalogi
  • Rezalni material: HSS Co 8
  • Standard: DIN 844 B
  • Tip: N
  • Toleranca nazivnega ⌀: e8
  • Število efektivnih rezil Z (po obodu): 2

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

⌀ rezila DC 16 mm
Prevleka neprevlečeni
Rezalni material HSS Co 8
Standard DIN 844 B
Tip N
Toleranca nazivnega ⌀ e8
Število efektivnih rezil Z (po obodu) 2
Kot spirale 30 stopinj
Smer pristavljanja vodoravno, poševno in navpično
Držalo DIN 1835 B s h6
z notranjim hlajenjem ne
Dolžina rezil Lc 32 mm
Celotna dolžina L 123 mm
⌀ držala Ds 16 mm
Podajanje fz za rezkanje utorov v jeklo < 750 N/mm2 0,042 mm
Toleranca držala h6
Kot posnetja roba 90 stopinj
Barvni prstan brez
Vrsta izdelka Rezkar za podolgovate luknje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 191080 16
EAN/GTIN 4045197100221

Tabela aplikacije

Al (kratki odrezki)
N
83
Jeklo < 500 N/mm
P
28
Jeklo < 750 N/mm
P
25
Jeklo < 900 N/mm
P
23
GG(G)
K
23
CuZn
N
55
mokro maks.
 

Opis

Izvedba:

Celotna dolžina po DIN 844, dolgi.
Dolžina rezil po DIN 844, dolgi.
Geometrija čelnega rezalnega roba za pogrezanje.

Uporaba:

Za rezkanje utorov za zagozdo ali drugih za rezkanje različnih oblik iz sredine obdelovanca.
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
    ⌀ e8 DC (mm) Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico