Article no.: 191080

Шпоночная фреза без покрытияN

Brand: GARANT

Шпоночная фреза без покрытияN

Unit price
from 
14,45 €
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs

Description

Исполнение:

Общая длина по DIN 844, длинное исполнение.
Длина режущей части по DIN 844 короткая.
Геометрия торцевой режущей кромки для врезного фрезерования.

Применение:

Для фрезерования шпоночных канавок (пазов) или фрезерования в цельном материале.

Technical Data

Покрытие
без покрытия
Инструментальный материал
HSS Co 8
Стандарт
DIN 844 B
Тип
N
Допуск на номинальный ⌀
e8
Угол подъёма спирали
30 градусов
Направление подачи
горизонтально, под углом и вертикально
хвостовик
DIN 1835 B с допуском h6
Внутреннее охлаждение
нет
Допуск для хвостовика
h6
Величина угла угловой фаски
90 градусов
цветное кольцо
без

Application Table

Алюминий (дающий короткую стружку)
N
83
сталь < 500 Н/мм²
P
28
сталь < 750 Н/мм²
P
25
сталь < 900 Н/мм²
P
23
СЧ(ВЧ)
K
23
CuZn
N
55
с СОЖ, максимальный
 
loading spinner image
loading spinner image

Share this product

or copy this link

To shopping cart