Št. izdelka: 122320

Opis

Исполнение:

С усиленной сердцевиной и специальной подточкой, обеспечивающей высокую точность центрирования сверла. Прямой профиль скруглённых режущих кромок и особая форма канавок дают короткую стружку.

Рекомендации:

Максимальная глубина сверления:
длина стружечных канавок (см. таблицу) минус 1,5 × ном. ⌀.

Примечание:

ДОСТУПНО НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ!
Рекомендуемый усовершенствованный продукт – № 122503.

Technical Data

Покрытие
TiN
Инструментальный материал
VHM
Глубина сверления до
4×D
Угол при вершине
140 градусов
хвостовик
DIN 6535 HE с допуском h6
Внутреннее охлаждение
нет
цветное кольцо
без

Application Table

Алюминий (дающий короткую стружку)
N
140
Алюминий > 10% Si
N
120
сталь < 500 Н/мм²
P
80
сталь < 750 Н/мм²
P
75
сталь < 900 Н/мм²
P
65
сталь < 1100 Н/мм²
P
60
сталь < 1400 Н/мм²
P
35
СЧ(ВЧ)
K
70
с СОЖ, максимальный
 
сухая
 
loading spinner image
loading spinner image

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico

V nakupovalno košarico