{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
Standard | Tovarniški standard | |
Merilno območje | 12,5 mm | |
Preklop odčitavanja | 0,01 mm | |
Preklop odčitavanja | 0,0005 col | |
Preklop odčitavanja | mm / cole | |
Točnost | 0,025 mm | |
Merilna sila | 0,8 − 1,4 N | |
⌀ vpenjalnega držala h7 | 8 mm | |
Merilno orodje | digitalni | |
⌀ ohišja | 58 mm | |
Debelina ohišja | 26 mm | |
Pakiranje | čvrsta škatla | |
Napajanje | Baterijsko napajanje | |
Število vključenih baterij | 1 | |
Art. vključenih baterij/akumulatorjev | 081560 CR2032 | |
Vrsta izdelka | Merilna ura |
Številka izdelka | 434007 12,5 | |
EAN/GTIN | 4062406206284 |