Št. izdelka: 303430

Nakrčevalna vpenjalna glava Oblika ADB BT 40 A = 160

Brand: GARANT
Стандарт патрона JIS B6339
Стандарт патрона ISO 7388-2
форма ADB
Стратегия обработки резанием HPC
Точность балансировки G при частоте вращения G 2,5 при 25 000 об/мин
Стратегия обработки резанием HSC
Радиальные биения ≤ 3

Nakrčevalna vpenjalna glava Oblika ADB BT 40 A = 160

Unit price
od 
€ 160,00
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs

Opis

Исполнение:

  • Встроенная регулировка длины инструмента, диапазон регулировки 10 мм (от ⌀ 6).
  • Разм. 3 − 5 для твёрдых сплавов, от разм. 6 для HSS и HM.

Применение:

Для зажимания инструмента с цилиндрическим хвостовиком с допуском h6.

Стандарт:

Аналогично E-DIN 69882-8, Форма G.

Специальные принадлежности:

Штревели (AB) № 308760–308806, термозажимной удлинитель № 302410–302417, приборы для термозажима № 354210–354400.

Technical Data

Оправка
BT 40 A = 160
Стандарт патрона
JIS B6339; ISO 7388-2
форма
ADB
Точность балансировки G при частоте вращения
G 2,5 при 25 000 об/мин
Радиальные биения
≤ 3 мкм
Стратегия обработки резанием
HSC; HPC
loading spinner image
loading spinner image

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico

V nakupovalno košarico