HPC svedri VHM, držalo Weldon DIN 6535 HB TiAlN

Št. art.: 122765
od 
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo
126 kosov na zalogi
  • Rezalni material: VHM
  • Izvedba: 6×D
  • Kot konice: 140
  • Držalo: DIN 6535 HB s h6
  • z notranjim hlajenjem: da, s 25 bari

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Opis

Izvedba:

Čvrsto jedro in specialno koničenje − zaradi tega reže prečno rezilo z veliko točnostjo centriranja.
Konveksna glavna rezila z zaobljenimi robovi in posebna oblika utorov ustvarjajo kratke odrezke, tudi pri materialih, ki imaji sicer dolge odrezke.

Opomba:

Dolžina spirale LC = L2 + 1,5 × DC.1
NA VOLJO JE NOVA GENERACIJA!
Priporočljiva naslednika sta art. 122716 in 122726.
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
    ⌀ DC h7 (mm) Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico