Pile z lesenim ročajem, odrezane 1-2, komplet, 5 kosov.

Št. art.: STG
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 1-2 tedna
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Embalaža ohlapno
Število 5
Vrsta naseka dvojni rez
Nemški nasek 1; 2
Material, ročaj les
Površina lakirano
Vrsta izdelka delavniške pile
Za material Jeklo
Držalo/ročaj ročaj

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka STG
EAN/GTIN 3148515192005
Številka proizvajalca STG
L-število L60130 1477
Proizvajalec/odgovorna oseba Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Opis

Opis:

  • Files wooden handle cut 1-2, set, 5-pcs.

Cecha szcz.:

  • Weight in kilograms 1,265

W dostawie:

  • Flat butt file, cut 1: PAM.B250A
  • Half round file, cut 2: DRD.MD250A
  • Square file, cut 2: CAR.MD200EMA
  • Triangular file, cut 2: TRI. MD200EMA
  • Round file, cut 2: RD.MD200A
  • Supplied on wall bracket in hammerblow grey lacquered sheet metal: CKS.35 A
  • Files with glazed wooden handle for general mechanics and automotive work

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Letaki

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Obrazci

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prodajne akcije

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript