Kljuka za najlonski kabel

Št. art.: 629757
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 1-2 tedna
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
Vrsta izdelka orodje za predvleko kablov
Natezna trdnost 120 kN
Dolžina traku 20 m
Material traku najlon
Lastnosti izjemno prilagodljivo
Masa 313 g

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 629757
EAN/GTIN 3148516534408
Številka proizvajalca 629757
L-število L60130 8329
Proizvajalec/odgovorna oseba Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Opis

Opis:

  • Debeline izdelkov: Gibljiva vodilna glavaSposobnost trganja: 120 kNpremer: 4 mm

Lastnosti:

  • D [mm]: 4
  • L [mm]: 20
  • [g]: 313