DIN2080 40 MT4X 95 DIN 6383 morsekonus z DIN 2080 vpenjalo A

Št. art.: 4523006
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
Številka izdelka 4523006
EAN/GTIN 7291075132700
Številka proizvajalca 4523006
L-število L24120 432

Opis

Opis:

Držalo in adapter za vrtanje, dolžina ohišja (LB) 83,4 mm, velikost peclja (SS) 40

Lastnosti:

  • Dolžina telesa (LB) 83,4 mm
  • Velikost navoja gumba za zadrževanje povezave (CRKS) M16
  • Dolžina ovratnika (LPR) 95 mm
  • Velikost vpenjala (SS) 40