MNSNT 125-400-MF16X1 Modularna vrtalna telesa za vrtanje globokih izvrtin z vrtalnimi glavami SUMOCHAM

Št. art.: 3335833
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
Številka izdelka 3335833
EAN/GTIN 7291075425857
Številka proizvajalca 3335833
L-število L24040 61

Opis

Opis:

Modularna telesa za vrtanje, premer rezalnega roba (DC) 12,5 mm, oznaka velikosti sedeža ploščice (SSC) 12,0, efektivna dolžina (LU) 400 mm

Lastnosti:

  • Premer karoserije (BD) 12,2 mm
  • Zmanjšan premer karoserije (BDRED) 12,1 mm
  • Vmesniki funkcije MF16X1
  • Karakteristika hladilne tekočine (CSP) Hladilna tekočina skozi
  • Premer reza (DC) 12,5 mm
  • Premer rezanja, maks (DCX) 12,9 mm
  • Premer rezanja, min. (DCN) 12,5 mm
  • Velikost pogona (DRVS) 16 mm
  • Premer snopa (DF) 12,1 mm
  • Vstavite kodo velikosti sedeža (SSC) 12,0
  • Rezalna plot height range (MIID) HCP 125
  • Dolžina točke (PL) 3,16 mm
  • Dolžina ovratnika (LPR) 475 mm
  • Efektivna dolžina (LU) 400 mm