FDN D100-07-27-LN12 3-stransko rezajoči kolutni rezkarji za tangencialne LNET 12.. obračalne rezalne ploščice

Št. art.: 3102983
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
Številka izdelka 3102983
EAN/GTIN 7291075161533
Številka proizvajalca 3102983
L-število L23980 2732

Opis

Opis:

Rezalniki za reže in diske, globina rezanja max. (CDX) 25 mm, premer rezalnega roba (DC) 100 mm, število rezalnih robov (CICT) 10, širina rezanja max. (CWX) 8,5 mm, širina rezanja min. (CWN) 7 mm, število rezalnih robov (NOF) 10, premer pesta (DHUB) 55 mm, skupna dolžina (OAL) 40 mm, učinkovito število obodnih rezalnih robov (ZEFP) 5

Lastnosti:

  • Arbor Style B.
  • Globina reza, maks (CDX) 25 mm
  • Premer reza (DC) 100 mm
  • Število rezalnih teles (CICT) 10
  • Širina reza maks (CWX) 8,5 mm
  • Širina reza min. (CWN) 7 mm
  • Število rezalnih robov (NOF) 10
  • Premer pesta (DHUB) 55 mm
  • Rezalna plot height range (MIID) LNET 124004-TN
  • Skupna dolžina (OAL) 40 mm
  • ESR. Periferno število rezalnih robov (ZEFP) 5
  • Efektivna dolžina (LU) 28,5 mm