• Ta artikel ni več del asortimana. Če iščete alternativo, si oglejte povezave ali stopite v stik z nami.

Na voljo je alternativni izdelek:

Dopolnilno pakiranje QuickFix, Tip: 2

Št. art.: 098432 2
Nastavi ceno 45 kos (0,18 € / 1 kos)
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.

Cene po lestvici:

  • Cena za komplet 45  kos
    8,22 € / 1 Garnitura
    Nastavi ceno 45 kos (0,18 € / 1 kos)
  • od 6 Garniture
    6,85 € / 1 Garnitura
    Nastavi ceno 45 kos (0,15 € / 1 kos)
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Ni na voljo
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Nastavi ceno 45 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija QuickFix
Embalaža Škatla
Vrsta obliža trakovi obližev
Material umetna masa (PE)
Vsebina 45 kos
Vrsta izdelka obliž
Dolžina 72 mm
Širina 25 mm
Lastnosti vodoodporen

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 098432 2
Številka proizvajalca 5511
Proizvajalec/odgovorna oseba Plum Safety ApS, Mandelalleen 1, 5610 Assens, Danmark, www.plum-deutschland.de

Opis

Izvedba:

Dopolnilno pakiranje za podajalnik obližev QuickFix.
Vodoodporni obliži, 45 kos, 72 × 25 mm.