Držalo za rokavice za pas, Barva: RED

Št. art.: 094182 RED
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
2.105 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Barva Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Barva rdeča
Material osnovne plošče umetne mase
Vrsta izdelka držalo za struženje
Material umetne mase
Dolžina 135 mm

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 094182 RED
EAN/GTIN 4045197973580
Številka proizvajalca 094182 RED
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Za namestitev na pas.
Lahko držalo za rokavice z zaponko za pas, za enostaven dostop do delovnih rokavic.