GIP 0.50-0.00 IC20 Dvostranski precizni rezalni vložki za zarezovanje

Št. art.: 6401801
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
  • Minimalna količina naročila 10 kos
  • Koraki naročila: 10 kos
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
Številka izdelka 6401801
EAN/GTIN 7291075272925
Številka proizvajalca 6401801
L-število L23940 1239

Opis

Opis:

Rezalne ploščice z utori/struženjem, globina reza, maks (CDX) 1 mm, širina reza (CW) 0,5 mm

Lastnosti:

  • Aksialni premer penetracije min (DAXN) 160 mm
  • Glavni kot odmika (AN) 7 stopinj
  • Kotni polmer (RE) 0 mm
  • Globina reza, maks (CDX) 1 mm
  • Širina reza (CW) 0,5 mm
  • Dolžina rezalnega vložka (INSL) 15,3 mm
  • DMin, odcep 70 mm