• Zadnja priložnost! Kmalu ne bo več del našega asortimana.

Maske za zaščito pred delci zložljivo, Z ušesnimi trakovi, Filter: P2

Št. art.: 097136 P2
Popust
7,20 €
Nastavi ceno 25 kos (0,12 € / 1 kos)
Cena velja do 31. maj 2026
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
18.146 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Filter Nastavi ceno 25 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Razred zaščite FFP2
Tip filtra P
Razred, P 2
Vodilo naglavnega traku ušesni obroček
Posamično pakiranje Da
Stopnja zaščite FFP2 NR
Napajanje brez napetostnega napajanja
Barva bela
Vrsta izdelka maske za zaščito pred delci
Lastnost maske brez lateksa; elastičen nosni lok; zložljivo; zračno
Vsebina 25 kos
Univerzalna velikost ena velikost
Standard EN 149
Kategorija zaščite III
Skupna masa 120 g

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 097136 P2
EAN/GTIN 4030281013662
Številka proizvajalca Z-MA-203-00000-25
Proizvajalec/odgovorna oseba SKYLOTEC GmbH, Im Mühlengrund 6-8, 56565 Neuwied, Deutschland, www.skylotec.com

Opis

Izvedba:

Zložljive maske FFP2 so med drugim primerne za okolja, v katerih zrak za dihanje vsebuje zdravju škodljive in mutagene snovi. Uporabnika ščitijo pred trdnimi in tekočimi aerosoli, kot so megla, prah in dim v zraku za dihanje.
  • Filtrirni materiali izdelani v Nemčiji.
  • Higiensko posamično pakiranje.
  • Neovirano dihanje in brez vonja.
  • Skrbno izbran material za visoko udobje nošenja.
  • 4 sloji materiala s 94-odstotno zmogljivostjo filtriranja.

Z ušesnimi trakovi.