Sprednje prijemalne klešče TwinGrip® atramentirano, s prevleko ročajev, Celotna dolžina: 200mm

Št. art.: 705993 200
Nov izdelek
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
305 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Celotna dolžina (mm) Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija TwinGrip®
Oznaka proizvajalca TwinGrip
Barva rdeča; črna
Oblika čeljusti/vilic ravni
Dolžina čeljusti/vilic 27 mm
Širina čeljusti/vilic 11 mm
Izvedba čeljusti/vilic 3-točkovno naleganje; narebreno
Merska enota, razpon metrično
Vpenjalna širina min. 4 mm
Vpenjalna širina maks. 22 mm
Vrsta zgloba skoznji členek
Fina regulacija zeva da
Število zobcev za fino regulacijo zeva 5
Z odpiralno vzmetjo da
Izvedba 2K-držalo
Material, ročaj ovito v gumo; umetne mase
Vsebina posamezni del
Vrsta izdelka Prijemalne klešče
Lastnosti Varovanje vpenjanja; samodejno vpenjanje
Material krom-vanadijevo električno jeklo
Površina atramentirano; polirano
Postopek izdelave kovani v utopu
Celotna dolžina 200 mm
Držalo/ročaj ročaj

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 705993 200
EAN/GTIN 4003773087250
Številka proizvajalca 82 02 200
Proizvajalec/odgovorna oseba KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.knipex.de

Opis

Izvedba:

Specialna, posebno vitka oblika glave za delo na tesnih mestih. Skoznji členek (= dvojno vodilo) in omejitev zeva za zaščito pred poškodbami zaradi čezmernega stiskanja. Fina regulacija zeva s pomočjo vzmetenega gumba, za natančno prilagoditev prijemalne širine. Funkcija sprednjega in stranskega prijemanja. Klešče sivo atramentirane, glava polirana, zobje dodatno induktivno kaljeni (pribl. 61 HRC).
Ročaji z večkomponentnimi prevlekami in vmesnikom KNIPEXtend.

Uporaba:

Zanesljivo frontalno prijemanje tudi ploščatih obdelovancev s tritočkovnim naleganjem. Prijemanje, zatezanje in odvijanje tudi poboljšanih glav vijakov ter obrabljenih čepov in vijakov.

Material:

Kromvanadijevo električno jeklo, kovano v utopu.