Par delovnih rokavic 6345 // SKIN FLEX 3D, Velikost rokavic: 7

Št. art.: 094532 7
Cena na 1 par
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
Tabela velikosti

Tabela velikosti

Tako lahko enostavno določite pravo velikost rokavic.

1 = obseg roke:
Izmerite obseg roke na najširši točki dlani.

2 = dolžina roke:
Izmerite dolžino roke od konice sredinca do konca dlani.

So wird gemessen
Velikost rokavic Obseg roke mm Dolžina roke mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
  • Minimalna količina naročila 10 par
  • Koraki naročila: 10 par
po ponudbi
Na zalogi
117 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Velikost rokavic Cena na 1 par (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serie SKIN FLEX 3D
Denominación del fabricante SKIN FLEX 3D 6345
Zona de protección ESD (EPA)
Contenido pares 1 par
Clase de protección frente a cortes, EN 388 C
Versión, EN 388 EN388:2016
Resistencia a la abrasión 3
Resistencia al corte (prueba Coupe) X
Resistencia al desgarre progresivo 3
Resistencia a la perforación 1
Resistencia al corte (TDM) C
Protección contra golpes Neurčeno
Material recubrimiento, Recubrimiento 3/4 Nitril
Código EN 388 3X31C
Color Šedá; Černá
Tipo de producto Guantes
Intervalo de empleo Protección ESD; Protección contra cortes
Talla del guante 7
Forma ajustada Přiléhavý
Intervalo de aplicación Precisión
Modelo Cinco dedos
Reutilización Reutilizable
Unidad Par
Tecnología de tejido (finura) 18G
Norma EN 16350; EN 388; EN ISO 21420
Material de base Nailon
Recubrimiento Recubrimiento 3/4
Con forro no
Características Articulación del pulgar reforzada; Ideal para pantalla táctil
Categoría de protección II

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 094532 7
EAN/GTIN 4059904207028
Številka proizvajalca 6345-07
Proizvajalec/odgovorna oseba AS-Arbeitsschutz GmbH, Heinrich-Hertz-Straße 11, 50181 Bedburg (Kaster), Deutschland, www.nitras-safety.com

Opis

Udførelse:

SKIN FLEX 3D 6345. 18G strikteknologien og 3D FIT giver rigtigt god fingerbevægelighed og perfekt pasform. Med forstærkning på tommelfingerens inderside. Touchscreen-kompatibel. Egnet til ESD-arbejdspladser.

Norm:

EN 388; EN ISO 21420

Bemærk:

Den mindste bestillingsmængde svarer til en emballageenhed (VPE) eller et multiplum af denne.
Handsker, som beskytter mod elektrostatisk udladning, beskytter ikke hænderne mod elektrisk stød. Ikke egnet til arbejde på ledninger eller til beskyttelse mod elektrisk stød, men kun til produktbeskyttelse.