Letev z vtičnicami IP44, Število letev z vtičnicami: 5

Št. art.: 081165 5
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
152 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Število letev z vtičnicami Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Tip vtikača, vhod Q
Za države Avstrija; Belgija; Francija; Nemčija; Nizozemska; Poljska; Portugalska; Rusija; Češka; Španija
Dolžina kabla 2 m
Razred kabla H07RN-F
Struktura kabla 3G1,5
Vrsta zaščite IP IP44
Napajanje omrežno napajanje
Barva črna
Vrsta zaščite/razred zaščite IP stopnja zaščite
Dolžina kablov 2 m
Moč, odvito 3.500 W
Samozapiralno Da
Število stikal 1 kos
Vtičnica, tip F
Število, vtičnica 5
Nazivna napetost, vtičnica 230 V
Nazivni tok, vtičnica 16 A
Vrsta izdelka letev z vtičnicami
Področje uporabe notranje področje; zunanje področje
Lastnosti s pokrovom; stikalo za vklop/izklop; odporno proti udarcem; zaščita pred brizgajočo vodo
Material ohišja umetne mase
Širina ohišja 520 mm
Material kabla polivinilklorid (PVC)
Vrsta priključka vtičnica

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 081165 5
EAN/GTIN 4007123647927
Številka proizvajalca 1889900205
Proizvajalec/odgovorna oseba Hugo Brennenstuhl GmbH & Co. KG, Seestraße 1-3, 72074 Tübingen, Deutschland, www.brennenstuhl.de

Opis

Izvedba:

Pred brizgajočo vodo zaščitene vtičnice s samozapiralnimi pokrovi in tesnilnimi obroči. Ohišje iz umetne mase, odporne proti udarcem in lomu s čvrstim obešalnim lokom.
  • Z osvetljenim varnostnim stikalom