Scotch-Brite™ Roloc™ visoko trdnostni disk iz netkanega materiala TR, 50,8 mm, neperforiran, A VFN

Št. art.: 7000000709
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
  • Minimalna količina naročila 200 kos
  • Koraki naročila: 200 kos
po ponudbi
Predviden čas dostave je predolg
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
Oznaka proizvajalca Scotch-Brite™ Roloc™ High Strength Vliesscheibe TR
Vsebina 1 kos
Opis oblike okroglo
Premer 50,8 mm
Pogonski stroj kotni brusilnik
Vpenjala sistem hitre zamenjave Roloc™
Premer izvrtine 0 mm
Stopnja preciznosti zelo fino
Brusna podlaga koprena
Barva rdeča
Vsebina enote kos
Vrsta izdelka samopritrdilni brusni disk
Primerno za material les; jeklo
Skupina surovin večmaterialni
Primerno za brušenje površine
Lastnosti ponastavljivo

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 7000000709
EAN/GTIN 00048011159072
Številka proizvajalca 7000000709
L-število L01130 110723
Proizvajalec/odgovorna oseba 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Opis

Opis:

Za čiščenje, odstranjevanje robov in profesionalno satenasto obdelavo uporabite visoko trdni disk Scotch-Brite™ Roloc™. Naš disk je izdelan iz trpežnega, robustnega in odprtega materiala. Uporablja aluminijev oksid - robusten in trpežen mineral srednje kakovosti. Mineral ostro reže, kar skrajša čas in podaljša življenjsko dobo diska. Z njim lahko zmanjšate stroške brušenja in hkrati povečate produktivnost. Naš disk je prilagodljiv in trpežen, odporen na obremenitve ter zagotavlja hiter rez in dober, enakomeren zaključek na vseh vrstah površin. Disk dobro deluje na ravnih ali nepravilnih površinah, ne da bi poškodoval ali spremenil podlago ali obdelovanec. Če želite priti v tesne prostore, namesto žičnih kolutov ali strgal uporabite visoko trdnostni disk Roloc. Uporabite ga lahko s kolutnim ali udarnim brusilnikom, da bo delo lažje kot z ročnim strgalom. Aluminijev oksid zagotavlja dolgo življenjsko dobo in vrhunsko stopnjo rezanja. Je robusten in vzdržljiv abraziv. V nasprotju s tradicionalnimi brusnimi materiali, kot je granat, ki se z uporabo hitro obrabijo, se nenehno lomi in izpostavlja sveže rezalne robove. Zaradi hitre hitrosti rezanja, trdote, trdnosti in nizke stopnje zadrževanja toplote je dobra izbira za brušenje. Aluminijev oksid je primeren za uporabo na različnih podlagah pri obdelavi lesa in kovin, vključno z železnimi zlitinami. Izdelki 3M™ Roloc omogočajo hitro in enostavno delo pri menjavi diskov med koraki na prenosnih orodjih. Hitro zamenljivi diski Roloc TR so manjši diski s plastičnim navojnim gumbom ali vijakom, zasnovani tako, da se enostavno in hitro privijejo na 3M Roloc TR ploščico*, kar upravljavcu omogoča udobno zamenjavo diskov s preprostim zasukom. Diski 3M Roloc so na voljo tudi s kovinskim gumbom TSM. Sistem 3M Roloc zagotavlja varno pritrditev tudi pri težkih aplikacijah, raznolikost razpoložljivih diskov 3M Roloc pa vam omogoča, da v nekaj sekundah zamenjate eno aplikacijo za drugo. * Na voljo ločeno

Prednosti:

  • Trpežno, robustno steklo posnemanje robov očisti in zagotavlja satenaste površine
  • Prilagodljiva, odprta plošča v kombinaciji s podporo 3M™ Roloc™ omogoča agresivno rezanje
  • Odprta konstrukcija se upira nakladanju in deluje hladno, kar omogoča dosledno površino
  • Prilagodljiv, trpežen mešanje in posnemanje robov

Priporočilo:

  • Za čiščenje, posnemanje robov in za profesionalno satenasto obdelavo
  • Idealno za uporabo na nepravilnih površinah
  • Delo združite z brusilnikom za disk ali brusilnikom za luknjanje, da bo delo lažje kot z ročnim strgalnikom