DIAMANTNA ŽAGA ZA LUKNJE 29 MM DIAMANT PLUS

Št. art.: 49565615
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 1-2 tedna
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
Številka izdelka 49565615
EAN/GTIN 045242308446
Številka proizvajalca 49565615
L-število L01850 1005
Proizvajalec/odgovorna oseba Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Opis

Opis:

  • Svederi in žage za luknje z diamantno konico so idealni za profesionalno uporabo v zelo trdih materialih, kot so porcelan, porcelanast kamen, ploščice iz umetnega kamna, lito železo ali steklena vlakna
  • Žage za luknje Diamond Plus® navdušujejo s hitrim vrtanjem tudi v najtrše materiale
  • Malo vode: v nasprotju z običajnimi diamantnimi žagami za luknje potrebujejo žage za luknje Diamond Plus® zelo malo vode
  • Pred vrtanjem zadostuje kratko potopitev žage in občasno zalivanje
  • Čiste luknje: pribor Diamond Plus® zagotavlja čistejše rezultate vrtanja, ne da bi poškodoval površino
  • Trajnost: visokokakovostni diamantni delci in optimalna vezalna matrica zagotavljajo hiter potek vrtanja in hkrati večjo trajnost
  • Življenjska doba: stabilno ohišje Svedera zagotavlja dolgotrajno koncentričnost
  • Delitev jedra Svedera: bočne reže za izmet omogočajo lažje odstranjevanje jedra Svedera
  • Vsestranskost: Diamond Plus® žage za luknje se lahko z uporabo posebnega adapterja uporabljajo tudi z (akumulatorskimi) kotnimi brusilniki

Lastnosti:

  • Vsebina pakiranja: 1
  • Varianta izdelka: 29 mm ½″ x 20