{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. št.:
| Anzahl Werkzeuge | 10 St. | |
| Schraubenkopf-Form | Cap scufundat | |
| mit Bund | nein | |
| Nennlänge L | 8,6 mm | |
| Gewindegröße d1 | M4 | |
| Antriebsprofil | TORX® interior | |
| Antriebsgröße | 15IP | |
| Schaft-Ausführung | Vollgewinde | |
| Inhalt | Satz / Sortiment | |
| Produktart | Șurub de mașină | |
| Gewindeart | M | |
| Inhalt | 10 St. | |
| empfohlenes Anzugsmoment max. | 3,8 Nm |
| Številka izdelka | 219805 | |
| EAN/GTIN | 4045197300447 | |
| Številka proizvajalca | 219805 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |